- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- オス メス コネクタのおすすめ人気ランキング
オス メス コネクタのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新17,988件の「オス メス コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オス/メス コネクター」、「汎用コネクタ」、「オスメス端子」などの商品も取り扱っております。
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
材質
コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。
・M12 A-coding準拠(高い汎用性):
センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。
・ケーブルグランド機構(確実な防水):
両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。
・はんだ結線方式(高い信頼性):
電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等
色
黒
質量(g)
9
極数
2
定格電圧(V)
AC/DC 300
定格電流(A)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0
適合ケーブル外径(Φmm)
3.5 ~ 6.0
導体断面積(mm2)
適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)
動作温度(℃)
-40~+105
適合安全規格
UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
67
結線方法
はんだ付け(ソルダーカップ端子)
挿抜回数
約3000回
嵌合部形状
M12 スクリューロック (A-Coding)
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16。●電線被膜外径1.9~3.4。●定格電流 MAX10A(AC/DC)。●定格電圧 MAX300V(AC/DC)。●適応温度範囲-25℃~90℃。●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容
中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)
MAX300(AC/DC)
定格電流(A)
MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)
-25~90
接触抵抗(mΩ)
7以下
電線被覆外径(mm)
1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)
0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
5
定格電流(UL)(A)
5
材質
本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル
長さ(mm)
47.5
高さ(mm)
13.9
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)
DC300
寸法A(mm)
22.81
定格適合電線
単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種別
プラグ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
プラグ
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
シェルサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
仕様
ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))
幅(mm)
4.1
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M22-30
深さ(mm)
7.1
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
M22シリーズコネクタ
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容
オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色
(カプラー)黒、(端子)銀
タイプ
H-4コネクター/オス・メス
材質(端子)
黄銅
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
材質
コネクター:PP、端子:黄銅
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
100
適合
ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)
-20~120
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
材質(コンタクト)
すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)
0~40
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力
DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状
250型
適合電線
0.5~2.0sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数分の端子が入ったコネクターセット。
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
レセプタクル
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ